ADAPT RACCORD GRAISSE CARRE 90 DEG close
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
ADAPT RACCORD GRAISSE CARRE 90 DEG

WESTWARD

Prix Web : 17,39 $ / PAQUET de 5
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
  • N° article WSW5NUG0
  • N° de modèle du manufacturier 5NUG0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 2866
  • Poids à l’expédition 0.172 lb

Informations sur le produit

Grease fitting, 90 degrees, square, material steel, zinc plated finish, thread size 1/8-27 male, 1/8-27 female, overall length 1 in., package quantity 5.

Spécifications techniques

  • Groupe d'accessoires de raccords Adaptateur
  • Matériau Acier
  • Angle de la tête du raccord 90,0 Degrees
  • Type de filetage NPT
  • Article Grease Fitting Adapter
  • Taille de filetage 1/8 po-27 mâle, 1/8 po-27 femelle
  • Longueur hors tout 1 po
  • Caractéristiques Square