!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LUNETTES PROTEC,MONT.MARINE,LENT TNTE 5

LUNETTES PROTEC,MONT.MARINE,LENT TNTE 5

HONEYWELL UVEX

LUNETTES PROTEC,MONT.MARINE,LENT TNTE 5 close
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
LUNETTES PROTEC,MONT.MARINE,LENT TNTE 5

LUNETTES PROTEC,MONT.MARINE,LENT TNTE 5

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 47,08 $ / CHAQUE
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
  • N° article UVXS3435X
  • N° de modèle du manufacturier S3435X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 1286
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Matériau de ruban Néoprène
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Universelle
  • Matériau de la carcasse Silicone
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Article Lunettes de protection
  • Couleur de lentille Teinte 5.0
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Type de ventilation Indirect
  • Détectable avec rayons X Non
  • Application Objectif général
  • Matériau du pare-soleil supérieur Silicone
  • Matériau du revêtement des yeux Silicone
  • Couleur de monture Bleu marin
  • Style de cadre OTG
  • Comprend Bandeau
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Désignation de protection contre la lumière infrarouge R5
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Matériau du point Silicone
  • Série Uvex Flex Seal
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Désignation de la teinte de soudage W5