LUNETTES CLASSIC 9305 AERAT INDIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

LUNETTES CLASSIC 9305 AERAT INDIR

HONEYWELL UVEX

Prix Web : 10,21 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article UVXS360
  • N° de modèle du manufacturier S360
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 2521
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Classic(TM) safety goggles with a clear lens only. Fits over most Rx spectacles. ANSI and CSA approved. Four models available for dust, mist, or chemical splash: indirect vent, clear body frame, clear XTR lens.

Spécifications techniques

  • Article Lunettes de sécurité
  • Matériau de la carcasse PVC
  • Couleur de lentille Transparent
  • Couleur de lentille primaire Transparent
  • Ventilation des lunettes Indirecte
  • Couleur de monture Corps transparent
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Type de lunettes à coques Lunettes à coques de sécurité