!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

SHOWA

GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS close
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
GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

GANT NYLON ATLAS ENDUITNITRILE SANS

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.46 / PAIRE
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
  • N° article BEM380MED
  • N° de modèle du manufacturier 380M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCat II CE, EN 388:2016
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieSHOWA 380
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBleu
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 3121X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Caractéristiques du gant Ergonomique, léger, non irritant pour la peau, respirant, résistant à l'huile, épousant la forme des mains, résistant à l'eau, conception à dos ouvert
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Bleu
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)