!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS DYNEEMA RESISTANT AUX

GANTS DYNEEMA RESISTANT AUX

SUPERIOR GLOVE

GANTS DYNEEMA RESISTANT AUX close
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
GANTS DYNEEMA RESISTANT AUX

GANTS DYNEEMA RESISTANT AUX

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,36 $ / PAIRE
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
  • N° article SUGS13SXPU6
  • N° de modèle du manufacturier S13SXPU6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1334
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant tricoté
  • Matériau en tricot PEHD
  • Matériau de protection des jointures PEHP
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TP
  • Couleur du revêtement du gant Blanc
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Blanc
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI Résistance aux coupures niveau A2, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 6
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Support réflectif Non
  • Couleur Blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Matériau de paume Polyuréthane