GANT,NOIR,POIGNET TRICOT,TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

GANT,NOIR,POIGNET TRICOT,TG

MEMPHIS GLOVE

Prix Web : 8,37 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MSFN96795XL
  • N° de modèle du manufacturier N96795XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 2420
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • Article Gant
  • Couleur Noir
  • Couverture de l'enduit du gant Pleine longueur
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Normes EN388, ANSI
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Longueur du gant 10-3/4 po
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Taille du gant T Grand
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande