!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LENTILLE REMP GENESIS DURA STREM TR

LENTILLE REMP GENESIS DURA STREM TR

HONEYWELL UVEX

LENTILLE REMP GENESIS DURA STREM TR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LENTILLE REMP GENESIS DURA STREM TR

LENTILLE REMP GENESIS DURA STREM TR

HONEYWELL UVEX

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article UVXS6900D
  • N° de modèle du manufacturier S6900D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181811
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • Compatible avec marque Uvex
  • Couleur de lentille Transparent
  • Normes ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistance aux égratignures
  • Taille des lunettes Universelle
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Protection UV 99,9 %

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande