Article abandonné pouvant être remplacé
MOTOREDUCTEUR AC 0.9 RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOTOREDUCTEUR AC 0.9 RPM

DAYTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WWG1L449
  • N° de modèle du manufacturier 1L449
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
MOTOREDUCTEUR AC,0.9 TR/MIN,OUVERT,230V

Prix Web : 57,35 $ / CHAQUE

Spécifications techniques

  • Application Restaurant Equipment, Water Softener Valve Controls
  • Boîtier Die Cast Zinc with Steel Cover
  • Couple max. 50 po-lb
  • Protection thermique Impedance
  • Hz 50
  • Type de moteur Shaded Pole
  • Régime (tr/min) à 50 Hz 0.9
  • Matériau d'engrenage Delrin and Powdered Iron
  • Longueur sans tige 2-1/16 po
  • Lubrification Grease Filled
  • Engrenages Delrin/Steel
  • Type d'engrenage Helical First Stage/Balance Spur
  • Diamètre d'arbre (dimension U) 5/16"
  • Intensité maximale (A) 0,18
  • Article AC Gearmotor
  • Rendement nominal (tr/min) 0,9
  • Rapport d'engrenage 2 645:1
  • HP d'entrée 1/250
  • Classe d'isolation B
  • Couple de démarrage 50 in.- lbs.
  • Normes UL/CSA
  • Dimension L 2.06"
  • Charge en en porte-à-faux 3,5 lb
  • Matériau de carter d'engrenage Zinc moulé sous pression avec couvercle en acier
  • Roulements Oil Impregnated Sintered Bronze
  • Longueur d'arbre (dimension V) .75"