MANOMETRE 0-160PSI 2PO close
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
MANOMETRE 0-160PSI 2PO

WIKA

Prix Web : 20,95 $ / CHAQUE
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
  • N° article WIK9603064
  • N° de modèle du manufacturier 9603064
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Dry general purpose gauge is a type 111.10 designed for long and reliable service under rugged conditions. Black painted steel case and copper alloy wetted parts. Face diameter 2-1/2 inches, NPT mount 1/4 inch CBM, 200 PSI, 1400 KPA.

Spécifications techniques

  • Plage primaire du manomètre 0 - 160
  • Taille nominale du cadran de manomètre 2 po
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier
  • Taille de connexion du manomètre 1/4 po
  • Matériau de base du boîtier de manomètre Acier
  • Matériaux mouillés de base du manomètre Cuivre
  • Couleur du boîtier de manomètre Noir
  • Article Manomètre
  • Plage 0 à 160 lb/po2
  • Couleur de boîtier Noir
  • Position de connexion Inférieur
  • Plage de température de service -20 Degrees C - 60 Degrees C
  • Taille de connexion 1/4 po (mâle)