JAUGE DE PRES 2-1/2 300 PSI close
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
JAUGE DE PRES 2-1/2 300 PSI

WIKA

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WIK9110645/8997386
  • N° de modèle du manufacturier 9110645/8997386
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Plage primaire du manomètre 0 - 300
  • Taille nominale du cadran de manomètre 2-1/2 po
  • Plage 0 to 300 psi
  • Unités de la plage primaire du manomètre lb/po²
  • Type de manomètre/vacuomètre Manomètre
  • Article Pressure Gauge