RESSORT A GAZ ACIER FORCE 15 close
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
RESSORT A GAZ ACIER FORCE 15

BANSBACH EASYLIFT

Prix Web : 50,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG6EYC6
  • N° de modèle du manufacturier 6EYC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de raccord None
  • Article Gas Spring
  • Matériau Acier
  • Type Standard
  • Verrouillage Non
  • Course 5.51"
  • Force 15
  • Diamètre de bouteille 0.75"
  • Longueur comprimée 8.23"
  • Diamètre de tige 0.32"
  • Longueur, position prolongée 13,74 po
  • Résistance ajustable Non
  • Taille de filetage de tige M8