GENERATEUR GAZ 7000W ES close
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
GENERATEUR GAZ 7000W ES

BRIGGS & STRATTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article BGG30470
  • N° de modèle du manufacturier 30470
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111604
  • PAGE DU CATALOGUE # 2934
  • Poids à l’expédition 249.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Gas Generator, Rated Watts 7,000, Surge Watts 8,750, Engine Brand Briggs & Stratton, Voltage 120/240, 58.3 Amps @ 120/240V, Engine Size 420 cc, Engine Alternator Power Surge, 7 hr. Run Time @ 1/2 Load, 7 gal. Fuel Tank Capacity, Recoil/Electric Starter Ty

Spécifications techniques

  • Longueur 35 po
  • Article Générateur à essence
  • Largeur 23 po
  • Interrupteur pleine puissance Oui
  • Horomètre de temps de marche Oui
  • Arrêt avec niveau d'huile faible Oui
  • Capacité du réservoir de carburant 7.0 gal
  • Surtension (W) 8 750
  • Alternateur de moteur Power Surge
  • Trousse de roues incluse Oui
  • Type de carburant de génératrice Essence
  • Marque de moteur de génératrice Briggs and Stratton
  • Type de démarreur de génératrice Électrique/rappel
  • Intensité de la génératrice (A) 58,3/29,1
  • Temps de marche de génératrice avec demi charge 9,0 h
  • Puissance nominale de la génératrice (W) 7 000
  • Prises de génératrice (2) 5-20R 120 VCA double avec DDFT, (1) L14-30R 120/240 VCA à verrouillage par rotation
  • Tension de la génératrice (V) 120 VCA/240 VCA
  • Hauteur de la génératrice 26 po