RESPIRATEUR COMPLET,MOYEN,FILET,APP RESP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RESPIRATEUR COMPLET,MOYEN,FILET,APP RESP

HONEYWELL NORTH

Prix Web : 212,35 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article NONRU65002M
  • N° de modèle du manufacturier RU65002M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 2543
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • Article Respirateur complet
  • Type de suspension (masques complets) 5 points
  • Type de raccordement du respirateur Fileté
  • Taille de masque Moyen
  • Application typique Automotive, Chemical Manufacturing, Painting, Paint Spraying, Petrochemical, Pharmaceutical, Utilities, Woodworking
  • Normes NIOSH
  • Matériau de l'écran facial Silicone
  • Matériau du harnais de tête Nylon, polyester
  • Cartouches incluses Non
  • Série Série RU6500
  • Configuré(e) pour Appareil respiratoire à ventilation assistée
  • Caractéristiques spéciales Can be adapted to side mount CF-SAR, front mount CF-SAR, and front mount PAPR eliminating the need to fit test workers on several respirators.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande