!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,HRC 2,11,75 OZ,32 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,JEANS

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,HRC 2,11,75 OZ,32 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,JEANS

CARHARTT

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,HRC 2,11,75 OZ,32 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,JEANS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,HRC 2,11,75 OZ,32 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,JEANS

SALOPETTES IGNIFUGES,5 PCH,HRC 2,11,75 OZ,32 PO ENTREJAMBE/40 PO TLE,JEANS

CARHARTT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 126,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CHTFRB13DNMW40L32
  • N° de modèle du manufacturier FRB13DNMW40L32
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.96 lb

Informations sur le produit

Cette salopette en jean ignifuge a un entrejambe de 32 po et une taille de 40 po. a/ferm glissière et 5 poches. Poids de 11,75 oz et cote de risque de danger de 2.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV 15,2 cal/cm²
  • Poids du tissu 11,75 oz
  • Article Jeans de travail ignifuge
  • Normes NFPA 70E/ NFPA 2112
  • Couleur Denim
  • Entrejambe 32 po
  • Nb de poches 5
  • Taille d'étiquette 28 x 32

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande