Article abandonné pouvant être remplacé
CRIC FOURCHE 4TONNE close
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
CRIC FOURCHE 4TONNE

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSWG4600
  • N° de modèle du manufacturier G4600
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 91.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
CRIC, CHARIOT ELEVATEUR, 4 TONNE

Prix Web : 1 339,49 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Four ton forklift jack with low pickup point allows for hard to reach places under low-profile trucks. Maximum lift of 30 inches provides room needed to perform a variety of repairs. Removable handle and compact size allow easy transport.

Spécifications techniques

  • Article Forklift Jack
  • Hauteur de levage min. 2"
  • Capacité de levage 8 800 lb
  • Hauteur de levage max. 17 po