COSSE FOURCHE,BRIDE,GOUJON NO10,JN,PQ50 close
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
COSSE FOURCHE,BRIDE,GOUJON NO10,JN,PQ50

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE4FRJ5
  • N° de modèle du manufacturier 4FRJ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.22 lb
Comparer

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Locking, Insulation Type Vinyl, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 167 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 1.083 In., Connection Material Copper, Standards UL/CUL, Package Quantity 50

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Température max. 167 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 1,083 po
  • Type de borne Bride
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Normes UL/cUL
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type de connexion Sertissage
  • Joint Abouté
  • Couleur d'isolation Jaune