FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P close
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
FORK TERMINAL,YELLOW,12 TO 10 AWG,P

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE5UGR3
  • N° de modèle du manufacturier 5UGR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.18 lb
Comparer

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Locking, Insulation Type Nylon, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #6, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.992 In., Seam Butted, Connection Material Copper, S

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,992 po
  • Type de borne Verrouillable
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Normes UL/RoHS
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Joint Abouté
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Jaune