FORK TERMINAL,RED,22 TO 16 AWG,PK10 close
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
FORK TERMINAL,RED,22 TO 16 AWG,PK10

POWER FIRST

Prix Web : 20,61 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE5UGL1
  • N° de modèle du manufacturier 5UGL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Flanged, Insulation Type Vinyl, Color Code Red, Connection Type Crimp, Wire Range 22 to 16 AWG, Stud Size #6, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.768 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Stan

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Caractéristiques Waterproof
  • Tension max. (V) 600V
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,768 po
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Type de borne Bride
  • Joint Abouté
  • Normes UL/cUL/RoHS
  • Type de connexion Sertissage
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Largeur de languette- serre-fils 0,25 po