COSSE FOURCHE,BRIDE,GOUJON NO10,BL,PQ100 close
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
COSSE FOURCHE,BRIDE,GOUJON NO10,BL,PQ100

POWER FIRST

Prix Web : 26,79 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE4FRJ4
  • N° de modèle du manufacturier 4FRJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Locking, Insulation Type Vinyl, Color Code Blue, Connection Type Crimp, Wire Range 16 to 14 AWG, Stud Size #10, Max. Temp. 167 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.925 In., Connection Material Copper, Standards UL/CUL, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille de goujon n Degrees 10
  • Longueur hors tout 0,925 po
  • Température max. 167 Degrees F
  • Largeur de languette- serre-fils 0,34 po
  • Type de borne Bride
  • Type d'isolation Vinyle
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Joint Abouté
  • Tension max. (V) 600V
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Normes UL/cUL