FORK TERMINAL,BLUE,16 TO 14 AWG,PK2 close
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
FORK TERMINAL,BLUE,16 TO 14 AWG,PK2

POWER FIRST

Prix Web : 15,55 $ / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE5UGJ6
  • N° de modèle du manufacturier 5UGJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille de goujon 1/4 po
  • Longueur hors tout 1,397 po
  • Température max. 221 Degrees F
  • Largeur de languette- serre-fils 0,47 po
  • Type de borne Standard
  • Type d'isolation Thermorétractable
  • Plage de fil 16 - 14 AWG
  • Joint Brasé
  • Tension max. (V) 600V
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Normes UL/cUL/RoHS