COSSE FOURCHE,BLOC,GOUJON NO6,RG,PQ100 close
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
COSSE FOURCHE,BLOC,GOUJON NO6,RG,PQ100

POWER FIRST

Prix Web : 14,22 $ / PAQUET de 100
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
  • N° article GGE4FRH2
  • N° de modèle du manufacturier 4FRH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Type d'isolation Vinyle
  • Température max. 221 Degrees F
  • Longueur hors tout 0,795 po
  • Type de borne Block
  • Plage de fil 22 - 16 AWG
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Normes UL/cUL
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Type de connexion Lug
  • Joint Abouté
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Largeur de languette- serre-fils 0,24 po