FORK TERMINAL,BARE,12 TO 10 AWG,PK5 close
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
FORK TERMINAL,BARE,12 TO 10 AWG,PK5

POWER FIRST

Prix Web : 11,68 $ / PAQUET de 50
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
  • N° article GGE5UGP0
  • N° de modèle du manufacturier 5UGP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1376
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Standard, Insulation Type Noninsulated, Color Code Bare, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #6, Overall Length 0.728 In., Seam Butted, Connection Material Copper, Standards UL/ROHS, Package Quantity 50

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Longueur hors tout 0,728 po
  • Type d'isolation Non isolée
  • Type de borne Standard
  • Normes UL/RoHS
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Joint Abouté
  • Type de connexion Sertissage
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Taille de goujon n Degrees 6
  • Température max. 302 Degrees F
  • Tension max. (V) 600
  • Couleur d'isolation Nu
  • Largeur de languette- serre-fils 0,33 po