FORK TERMINAL,#8,YELLOW,PK 50 close
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
FORK TERMINAL,#8,YELLOW,PK 50

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C947
  • N° de modèle du manufacturier 24C947
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.322 lb
Comparer

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Vinyl, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 1.024, Seam Butted, Connection Materia

Spécifications techniques

  • Article Fork Terminal
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Longueur hors tout 1,024
  • Température max. 221 Degrees F
  • Largeur de languette- serre-fils 0,33 po
  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Type d'isolation Vinyle
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Joint Abouté
  • Tension max. (V) 600V
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Normes UL/cUL E96029, CSA