FORK TERMINAL,#8,YELLOW,PK 50 close
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
FORK TERMINAL,#8,YELLOW,PK 50

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE24C747
  • N° de modèle du manufacturier 24C747
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 0.312 lb
Comparer

Informations sur le produit

Fork Terminal, Terminal Type Double Crimp Insulated, Insulation Type Nylon, Color Code Yellow, Connection Type Crimp, Wire Range 12 to 10 AWG, Stud Size #8, Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 1.004, Seam Butted, Connection Materia

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Plus Copper Sleeve
  • Article Fork Terminal
  • Tension max. (V) 600V
  • Température max. 221 Degrees F
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 1,004
  • Type de borne Double Crimp Insulated
  • Normes UL/cUL E96029
  • Joint Butted
  • Matériau de connexion Copper
  • Plage de fil 12 - 10 AWG
  • Taille de goujon n Degrees 8
  • Type de connexion Crimp
  • Couleur d'isolation Jaune