PALAN/CHAR ALIMENT 575V 2T 25PI close
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
PALAN/CHAR ALIMENT 575V 2T 25PI

KITO

Prix Web : 18 417,78 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article KTOFER2MD020LD5-25
  • N° de modèle du manufacturier FER2MD020LD5-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 271.0 lb

Spécifications techniques

  • Ampères à tension faible 11.8
  • Couleur Blanc
  • Finition Matériel recouvert de peinture époxy blanche, d'acier inoxydable et de nickel
  • Article Charriot
  • Puissance de moteur (HP) 2,4
  • Hz 60
  • Nb de vitesses 2
  • Classification ASME
  • Mouflages 1
  • Tension (V) 575
  • Phases 3
  • Frein DC
  • Normes FDA, CSA, ASME B30.16, ASME H4, IP55
  • Matériau de roue Acier forgé
  • Lubrification NSF H1
  • Cordon de contrôle 30 po
  • Profondeur de boîtier 21"
  • Longueur de boîtier 30 po
  • Largeur de boîtier 32 po
  • Levée du palan 25 pi
  • Vitesse de levage 14 pi/min
  • Diamètre de bande de roulement de roue 118 mm
  • Distance min. entre crochets 23 po
  • Embrayage Frottement
  • Fixation du chariot Chariot motorisé
  • Rayon de courbe min. 31-1/2 po