NIVEAU MAGNETIQUE FATMAX 24PO close
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
NIVEAU MAGNETIQUE FATMAX 24PO

STANLEY

Prix Web : 56,68 $ / CHAQUE
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
  • N° article STT43-525
  • N° de modèle du manufacturier 43-525
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111802
  • PAGE DU CATALOGUE # 294
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Block vials for accuracy and durability. Level accuracy 0.0005 inches. Shock absorbing end caps. Large grip hole.

Spécifications techniques

  • Article Niveau FatMax(R)
  • Longueur 24 po
  • Lecture sur le dessus Oui
  • Nb de fioles d'aplomb 2
  • Nb de fioles à 30° 0
  • Nb de rainures en V 0
  • Type de fiole Baril
  • Nb d'aimants 1
  • Couleur Argent/jaune
  • Comprend à niveau uniquement
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Magnétique/non magnétique Magnétique
  • Nb total de fioles 3
  • Nb de fioles 1
  • Nb de fioles à 45° 0
  • Précision 0,0005 po
  • Matériau de fiole Acrylique
  • Type d'aimant Aimant à métaux rares
  • Caractéristiques Flacon central comblé Maxedge(TM) pour surface de marquage continue et durabilité, pièce simple, structure en poutres caissons eb alluminium pour durabilité et précision