MEULE LAMELLES 1 X 1 X 1/4 GRAIN 18 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1 888 602-0000 (du lundi au vendredi 7h à 20h HE).

MEULE LAMELLES 1 X 1 X 1/4 GRAIN 18

NORTON

Prix Web : 8,43 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande : 10
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
  • N° article NRN99078
  • N° de modèle du manufacturier 99078
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 582
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Norton Neon flap wheel. Features a premium abrasive and aluminum oxide blend on a cotton backing. Size 1 inch x 1 inch x 1/4 inch. Grit 180.

Spécifications techniques

  • Article Mini meule à lamelles avec tige en acier
  • Type de tige Droit
  • Matériau abrasif Céramique
  • Largeur de face 1 po
  • Grain abrasif 180
  • Régime max. (tr/min) 30000
  • Article - meules à lamelles Meule à lamelles sur tige
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Diamètre 1 po
  • Taille de la tige abrasive 1/4 po
  • Classe d'abrasif Fin