MEULE LAMELLES 1 1/2 X 1 X 1/4 GRAI close
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
MEULE LAMELLES 1 1/2 X 1 X 1/4 GRAI

NORTON

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article NRN99090
  • N° de modèle du manufacturier 99090
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 582
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Informations sur le produit

Norton Neon flap wheel. Features a premium abrasive and aluminum oxide blend on a cotton backing. Size 1-1/2 inch x 1 inch x 1/4 inch. Grit 120.

Spécifications techniques

  • Article Mini meule à lamelles avec tige en acier
  • Type de tige Droit
  • Matériau abrasif Céramique
  • Largeur de face 1 po
  • Article - meules à lamelles Meule à lamelles sur tige
  • Taille de la tige abrasive 1/4 po
  • Régime max. (tr/min) 25000
  • Diamètre 1-1/2 po
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Grain abrasif 120
  • Classe d'abrasif Moyen