DISQUE LAMELLES 7X5/8-11 GRAIN 40 T close
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
DISQUE LAMELLES 7X5/8-11 GRAIN 40 T

NORTON

Prix Web : 24,90 $ / CHAQUE
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
  • N° article NRN36150
  • N° de modèle du manufacturier 36150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 584
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Norton RedHeat Type 27 flap disc. Ceramic and alumina abrasive grain. Polyester and cotton flaps are mounted on a trimmable plastic backing plate. Size 7 inches. Arbor 5/8 inch-11. Grit 40.

Spécifications techniques

  • Article Arbor Mount Flap Disc
  • Diamètre disque 7 po
  • Grain abrasif 40
  • Matériau abrasif Céramique
  • Série Red Heat
  • Régime max. (tr/min) 8 600
  • Type (disques abrasifs) Type 27
  • Taille de trou de montage 5/8"-11
  • Classe d'abrasif Gros
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Y