!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Article abandonné pouvant être remplacé
COUVRE-CABLE SOL,1-1/4 PO,GRIS

COUVRE-CABLE SOL,1-1/4 PO,GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

COUVRE-CABLE SOL,1-1/4 PO,GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUVRE-CABLE SOL,1-1/4 PO,GRIS

COUVRE-CABLE SOL,1-1/4 PO,GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article HBLFT4GY25
  • N° de modèle du manufacturier FT4GY25
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141510
  • PAGE DU CATALOGUE # 159
  • Poids à l’expédition 0.7 lb
Produit de remplacement suggéré
PROT CÂBLE AU SOL,PROTECTEUR 1 CANAL,GRIS,25 PI X 3 1/4 PO X 3/4 PO/CANAL W 1 1/4 PO,PVC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 136,22 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Article Protège-câbles
  • Hauteur de profilé du protecteur de câbles 3/4 po
  • Largeur 3 1/4 po
  • Capacité de charge Non classé
  • Couleur Gris
  • Diamètre de câble max. 3/4 po
  • Texture Lisse
  • Nb de canaux 1
  • Largeur de profilé 1 1/5 po
  • Hauteur du protecteur de câbles 1 1/9 po
  • Longueur 25 pi
  • Matériau PVC
  • Conformité aux normes de l'ADA Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande