Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT TR SAE PJ 5/8X15/16 close
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
RONDELLE PLT TR SAE PJ 5/8X15/16

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38405.062.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38405.062.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1056
  • Poids à l’expédition 0.055 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLLE PLT SAE 5/8X1.313,25/PQ

Prix Web : 52,55 $ / PAQUET de 25

Informations sur le produit

Custom, carbon steel, yellow passivated finish, fits bolt sizes 5/8 in, inside dia. 0.656 in, outside dia. 1.313 in, thickness 0.219 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 25
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Épaisseur 0,219 po
  • Tailles de boulons 5/8"
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Système de mesure Impérial
  • Dia. intérieur de la rondelle 21/32 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Dia. extérieur de la rondelle 1-5/16 po
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune