Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLATE ZINC 27X50 close
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
RONDELLE PLATE ZINC 27X50

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38130.270.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38130.270.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.094 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZG 27X50,5/PQ

Prix Web : 2,29 $ / PAQUET de 5

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M27
  • Épaisseur 4,0 mm
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Système de mesure Métrique
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 28,00 mm
  • Dia. extérieur de la rondelle 50.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Quantité par paquet 5
  • Article Rondelle plate