Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT ZC 24X66 close
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
RONDELLE PLT ZC 24X66

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38210.220.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38210.220.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 979
  • Poids à l’expédition 0.153 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZG 24X66,10/PQ

Prix Web : 16,82 $ / PAQUET de 10

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M22
  • Épaisseur 4,5 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Dia. extérieur de la rondelle 66.00 mm
  • Dia. intérieur de la rondelle 24,00 mm
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 10
  • Dureté Rockwell Non déterminée