Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT ZC NO8 X 1/2 close
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
RONDELLE PLT ZC NO8 X 1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38400.016.0003
  • N° de modèle du manufacturier U38400.016.0003
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.001 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZG N°8 X 1/2,100/PQ

Prix Web : 4,96 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Custom, carbon steel, zinc plated finish, fits bolt sizes #8, inside dia. 0.188 in, outside dia. 0.500 in, thickness 0.047 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 100
  • Épaisseur 0,047 po
  • Tailles de boulons #8
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Système de mesure Impérial
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. intérieur de la rondelle 3/16 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 1/2 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier