Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT PJ 8,4X24 close
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
RONDELLE PLT PJ 8,4X24

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38211.080.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38211.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.013 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ZJ 8.4X24,100/PQ

Prix Web : 5,65 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, yellow passivated finish, fits bolt sizes M8, inside dia. 8.4 mm, outside dia. 24 mm, thickness 2.0 mm, meets/exceeds DIN9021.

Spécifications techniques

  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 100
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Tailles de boulons M8
  • Épaisseur 2mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 8,40 mm
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 24.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune