Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT USS GC 1-5/8X3-1/2 close
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
RONDELLE PLT USS GC 1-5/8X3-1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38157.150.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38157.150.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1056
  • Poids à l’expédition 0.396 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE ACIER USS 1 1/2,5/PQ

Prix Web : 3,58 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Wide, carbon steel, hot dipped galvanized finish, fits bolt sizes 1-1/2 in, inside dia. 1.625 in, outside dia. 3.500 in, thickness 0.180 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Flat Washer
  • Quantité par paquet 5
  • Épaisseur 0,180 po
  • Tailles de boulons 1-1/2"
  • Dureté Rockwell Non determinée
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Galvanisation à chaud
  • Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 1-5/8 po
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 3-1/2 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier