Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AI304 0,531X1,062 close
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
RONDELLE PLT AI304 0,531X1,062

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51205.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51205.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.019 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLL PLATE AC INX304 0.531X1.062,25/PQ

Prix Web : 1,97 $ / PAQUET de 25

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons 1/2"
  • Épaisseur 0,095 po
  • Quantité par paquet 25
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Rondelle plate
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle plate étroite SAE, type A
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. intérieur de la rondelle 17/32 po
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. extérieur de la rondelle 1-1/16 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire