Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AI18-8 5,3X15 close
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
RONDELLE PLT AI18-8 5,3X15

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51530.050.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51530.050.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 0.004 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE AI18-8 5.3X15,50/PQ

Prix Web : 1,75 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M5
  • Épaisseur 1,2 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 5,30 mm
  • Classe de matériau de la rondelle 18-8
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Dia. extérieur de la rondelle 15.00 mm
  • Article Rondelle plate
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Quantité par paquet 50