Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT AI18-8 10,5X30 close
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
RONDELLE PLT AI18-8 10,5X30

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM51530.100.0001
  • N° de modèle du manufacturier M51530.100.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 0.025 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE AI18-8 10.5X30,50/PQ

Prix Web : 14,22 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Épaisseur 2.5mm
  • Tailles de boulons M10
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 50
  • Système de mesure Métrique
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. intérieur de la rondelle 10,50 mm
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle 18-8
  • Dia. extérieur de la rondelle 30.00 mm
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire