Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT GC PJ 8,4X16 close
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
RONDELLE PLT GC PJ 8,4X16

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38080.080.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38080.080.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLL PLATE GLVNS CHD ZJ 8.4X16,100/PQ

Prix Web : 1,99 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M8
  • Épaisseur 1,6 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. intérieur de la rondelle 8,40 mm
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Dia. extérieur de la rondelle 16.00 mm
  • À utiliser avec Boulons et goujons de catégorie 8,8 et 10,9
  • Article Rondelle plate
  • Quantité par paquet 100
  • Tolérance d'épaisseur +/- 0,20 mm
  • Dureté Brinell 200
  • Fini de la pièce de fixation Zinc jaune