Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT LRGE AI304 0,125X0,625 close
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
RONDELLE PLT LRGE AI304 0,125X0,625

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU51530.013.0001
  • N° de modèle du manufacturier U51530.013.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1003
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RNDLLE PLT LRG AI304 0.125X0.625,50/PQ

Prix Web : 1,98 $ / PAQUET de 50

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons #6
  • Épaisseur 0,031 po
  • Système de mesure Impérial
  • Type de rondelle plate Rondelle de carrosserie
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Classe de matériau de la rondelle 304
  • Dia. intérieur de la rondelle 1/8 po
  • Dia. extérieur de la rondelle 5/8 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier inoxydable
  • Quantité par paquet 50
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Rondelle de carrosserie
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire