RONDELLE PLATE 3 X 5-1/2,5/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RONDELLE PLATE 3 X 5-1/2,5/PQ

FABORY

Prix Web : 34,93 $ / PAQUET de 5

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article EBP22UE60
  • N° de modèle du manufacturier U38402.300.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.34 lb

Spécifications techniques

  • Article Flat Washer
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Tailles de boulons 3"
  • Dia. extérieur de la rondelle 5-1/2 po
  • Conformité de la rondelle ASME B18.22.1
  • Type de rondelle plate Rondelle plate large USS, type A
  • Système de mesure Impérial
  • Fini de la pièce de fixation Ordinaire
  • Dia. intérieur de la rondelle 3 po
  • Épaisseur 0,284 po
  • Quantité par paquet 5

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande