Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT 23X39 close
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
RONDELLE PLT 23X39

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBM38100.220.0001
  • N° de modèle du manufacturier M38100.220.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 978
  • Poids à l’expédition 0.041 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE 23X39,10/PQ

Prix Web : 1,60 $ / PAQUET de 10

Spécifications techniques

  • Tailles de boulons M22
  • Épaisseur 3mm
  • Quantité approx. par paquet 50
  • Quantité par paquet 50
  • Température (F) -58 Degrees F - 302 Degrees F
  • Article Rondelle plate
  • Système de mesure Métrique
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 23,00 mm
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Dia. extérieur de la rondelle 39.00 mm
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de base de la rondelle Acier