Article abandonné pouvant être remplacé
RONDELLE PLT 2-1/4 X 4-3/4 close
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
RONDELLE PLT 2-1/4 X 4-3/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU38402.225.0001
  • N° de modèle du manufacturier U38402.225.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # 1055
  • Poids à l’expédition 0.825 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RONDELLE PLATE 2-1/4 X 4-3/4,5/PQ

Prix Web : 21,53 $ / PAQUET de 5

Informations sur le produit

Custom, carbon steel, blank steel finish, fits bolt sizes 2-1/4 in, inside dia. 2.375 in, outside dia. 4.750 in, thickness 0.220 in, meets/exceeds ASME B18.22.1.

Spécifications techniques

  • Article Flat Washer
  • Quantité par paquet 5
  • Tailles de boulons 2-1/4"
  • Épaisseur 0,220 po
  • Type de rondelle plate Rondelle plate
  • Fini de la pièce de fixation Acier brut
  • Système de mesure Impérial
  • Conformité de la rondelle DIN 7603A
  • Dia. intérieur de la rondelle 2-1/4 po
  • Matériau de base de la rondelle Acier
  • Classe de matériau de la rondelle Acier à faible teneur en carbone
  • Dia. extérieur de la rondelle 4-3/4 po