FIOLE ERLENMEYER,VERRE,500ML,PQ6 close
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
FIOLE ERLENMEYER,VERRE,500ML,PQ6

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web : 79,07 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article GGS5YHT0
  • N° de modèle du manufacturier 5YHT0
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Bouchon
  • Article Iodine Flask, Wide Spout
  • Subdivision de graduation 100 mL
  • Taille de butée 24/29
  • Caractéristiques spéciales boiling
  • Plage de graduation 100-500 mL
  • Matériau de base (articles de laboratoire) Verre
  • Dispositif de fermeture inclus Oui
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Autoclavable Yes
  • Couleur du corps du matériel de laboratoire Transparent
  • Matériau du corps (articles de laboratoire) Verre
  • Couleur de fermeture (articles de laboratoire) Transparent
  • Type de fermeture (articles de laboratoire) Bouchon
  • Capacité impériale (articles de laboratoire) 16,9 oz
  • Clarté (articles de laboratoire) Transparent
  • Capacité métrique (articles de laboratoire) 500 mL
  • La norme USP du matériel de laboratoire Type I
  • Hauteur impériale (articles de laboratoire) 7,9 po
  • Style de col (articles de laboratoire) Incliné
  • Type de flacon Erlenmeyer
  • Hauteur métrique (articles de laboratoire) 200 mm