!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MEULAMAB,OA,TIGE3/8X3/8X1/8PO,240G

MEULAMAB,OA,TIGE3/8X3/8X1/8PO,240G

WESTWARD

MEULAMAB,OA,TIGE3/8X3/8X1/8PO,240G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULAMAB,OA,TIGE3/8X3/8X1/8PO,240G

MEULAMAB,OA,TIGE3/8X3/8X1/8PO,240G

WESTWARD

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article WSW11N272
  • N° de modèle du manufacturier 11N272
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Grain 240
  • Classe/qualité Grain très fin
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Taille de tige 1/8 po
  • Type de tige Droite

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande