!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON,IGN,FERM GLIS 2 SENS,MANCHETTE À PRES DISSIMULÉE,BRUN,54,RAYONNE/ARAMIDE/COT/NYL

COMBINAISON,IGN,FERM GLIS 2 SENS,MANCHETTE À PRES DISSIMULÉE,BRUN,54,RAYONNE/ARAMIDE/COT/NYL

BULWARK

COMBINAISON,IGN,FERM GLIS 2 SENS,MANCHETTE À PRES DISSIMULÉE,BRUN,54,RAYONNE/ARAMIDE/COT/NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON,IGN,FERM GLIS 2 SENS,MANCHETTE À PRES DISSIMULÉE,BRUN,54,RAYONNE/ARAMIDE/COT/NYL

COMBINAISON,IGN,FERM GLIS 2 SENS,MANCHETTE À PRES DISSIMULÉE,BRUN,54,RAYONNE/ARAMIDE/COT/NYL

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 502,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 3 012,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article VFICLBWBNBRG54
  • N° de modèle du manufacturier CLBWBNBRG 54
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Informations sur le produit

Cette combinaison ignifuge, de couleur marron, est de taille 54. Convient à une poitrine de 54 po, a/une long. de manche de 36 1/2 po, un tour de taille de 54 po et un entrejambe de 30 1/2 po, le devant et les manches sont en rayonne et en aramide, tandis que le dos est en coton et en nylon. Le devant est fermé par une fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée, les manchettes ont des fermetures à pression dissimulées et elle a 6 poches.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV 8,7 cal/cm²
  • Couleur Brun/bleu marine
  • Poids du tissu 8,5 oz/7 oz
  • Article Combinaison ignifuge
  • Taille 54
  • Normes Certification ISO 11611 en cours
  • Pour tour de taille 54 po
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle dissimulée
  • Style de manchette Fermeture à bouton-pression
  • Entrejambe 30-1/2 po
  • Tour de taille maximal 54 po
  • Longueur de manche 36-1/2 po
  • Pour taille de poitrine 54 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande