Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriquées à 100 % en coton ignifuge et pesant 9 oz, ces combinaisons ignifuges ont une fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et de manchettes à pression dissimulées. a/ 6 poches, ces combinaisons bleu marine sont de taille 42, a/tour de poitrine de 42 po, une long. de manche de 33 1/2 po, un tour de taille de 42 po et un entrejambe de 30-1/2 po.
Spécifications techniques
Valeur ATPV11 cal/cm²
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle dissimulée
CouleurBleu marine
Poids du tissu9 oz
ArticleCombinaison ignifuge
Taille42
NormesEN ISO 11611:2007, classe 1, A1 et EN ISO 11612:2008, A1, B1, C1
Pour taille de poitrine42 po
Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
Style de colletPlat
Style de manchetteFermeture à bouton-pression
Entrejambe30-1/2 po
Tour de taille maximal42 1/2 po
Longueur de manche33-1/2 po
Taille d'étiquette42 x 30 1/2
Pour tour de taille42 po
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca