RACCORD RAPIDE 1/4-1/8PO close
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
RACCORD RAPIDE 1/4-1/8PO

FAIRVIEW

Prix Web : 5,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article FARPC68-4A
  • N° de modèle du manufacturier PC68-4A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1806
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Brass push to connect fitting, connector tube to male pipe, 1/4 in. inside diameter tube, 1/8 in. male pipe thread.

Spécifications techniques

  • Taille de tuyau 1/8 po
  • Taille de tube 1/2 x 3/8 po
  • Article Connecteur
  • Comprend Seal Vibra Rouge
  • Matériau Laiton
  • À utiliser avec Polyéthylène
  • Longueur 0,98 po
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Pression (lb/po²) 350
  • Plage de température -10 Degrees F (-23 Degrees C) - 200 Degrees F (94 Degrees C)
  • Connexion Fixation instantanée
  • Taille de filetage 1/8 po
  • Type Raccords
  • Taille hexagonale 7/16 po
  • Normes D.O.T.