RACC FREIN PNEU/90DEG TM 3/8-1/4PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RACC FREIN PNEU/90DEG TM 3/8-1/4PO

FAIRVIEW

Prix Web : 3,63 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FAR1469-6B
  • N° de modèle du manufacturier 1469-6B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 3173
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Air brake 90 degree elbow, 3/8 inch threads x 1/4 inch male pipe threads.

Spécifications techniques

  • Longueur 1,47 po
  • Article Coude de tube mâle de 90 degrés
  • À utiliser avec J844D Nylon tube de frein pneumatique
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Matériau Laiton
  • Pression (lb/po²) 350
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Plage de température -40 Degrees F - 200 Degrees F
  • Connexion Pour D.Ö.T. Tube Air Brake
  • Type Raccords
  • Taille de tube 3/8 po
  • Normes DOT F.M.V.S.S. 106
  • Taille de tuyau 1/4 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande